› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 1A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000012
Cod. Produttore 5000012
Cod. EAN 8025241102179

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000012

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 1A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili offrono una capacità di intervento precisa, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili assicurano affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere i circuiti in perfette condizioni di funzionamento. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo di sostituire rapidamente i fusibili bruciati senza complicazioni. Scegliere questi fusibili significa investire nella sicurezza e nell'efficienza del proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 1A rappresentano una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili offrono una capacità di intervento precisa, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro dimensione standard di 5X20 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendoli ideali per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili assicurano affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere i circuiti in perfette condizioni di funzionamento. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo di sostituire rapidamente i fusibili bruciati senza complicazioni. Scegliere questi fusibili significa investire nella sicurezza e nell'efficienza del proprio sistema elettrico.
5X20 F 1A FUSIBILI