› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 16A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000024
Cod. Produttore 5000024
Cod. EAN 8025241102490

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo fusibile: Fusibile a fusione rapida
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatto e standard
  • Serie: WX5000024
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 16A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire la sicurezza dell'impianto. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e una risposta rapida in caso di anomalie elettriche. Grazie alla loro compattezza e al design standardizzato, sono facili da installare in una varietà di applicazioni elettriche. Sia che tu stia lavorando su un progetto di costruzione o semplicemente cercando di sostituire un fusibile danneggiato, i fusibili 5X20 F 16A rappresentano una scelta affidabile per mantenere la tua rete elettrica in perfette condizioni. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 16A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un funzionamento sicuro, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire la sicurezza dell'impianto. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e una risposta rapida in caso di anomalie elettriche. Grazie alla loro compattezza e al design standardizzato, sono facili da installare in una varietà di applicazioni elettriche. Sia che tu stia lavorando su un progetto di costruzione o semplicemente cercando di sostituire un fusibile danneggiato, i fusibili 5X20 F 16A rappresentano una scelta affidabile per mantenere la tua rete elettrica in perfette condizioni.
5X20 F 16A FUSIBILI