› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 160MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000004
Cod. Produttore 5000004
Cod. EAN 8025241102018

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 160 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: domestica/industriale
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Durata: robusta e lunga
  • Serie: WX5000004

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 160MA offrono una protezione elettrica affidabile per i tuoi dispositivi. Progettati per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 160 mA, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e tempestiva. La loro costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, rendendoli adatti per un'ampia gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La dimensione standard 5X20 assicura compatibilità con numerosi portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Scegliere i giusti fusibili è fondamentale per mantenere l'integrità del tuo sistema elettrico e garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 160MA offrono una protezione elettrica affidabile per i tuoi dispositivi. Progettati per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, questi fusibili sono essenziali per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 160 mA, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e tempestiva. La loro costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, rendendoli adatti per un'ampia gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La dimensione standard 5X20 assicura compatibilità con numerosi portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Scegliere i giusti fusibili è fondamentale per mantenere l'integrità del tuo sistema elettrico e garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.
5X20 F 160MA FUSIBILI