› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 12A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000023
Cod. Produttore 5000023
Cod. EAN 8025241102476

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 12A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Manutenzione: rapida sostituzione
  • Serie: WX5000023

Descrizione del prodotto

I fusibili 5X20 F 12A sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una protezione efficace e duratura. La loro forma compatta e le dimensioni standardizzate li rendono facilmente sostituibili, assicurando una rapida manutenzione. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. Con un valore nominale di 12A, sono ideali per applicazioni residenziali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Questi fusibili sono una scelta sicura per chi cerca un prodotto affidabile e di lunga durata nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 5X20 F 12A sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti, questi fusibili offrono una protezione efficace e duratura. La loro forma compatta e le dimensioni standardizzate li rendono facilmente sostituibili, assicurando una rapida manutenzione. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. Con un valore nominale di 12A, sono ideali per applicazioni residenziali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Questi fusibili sono una scelta sicura per chi cerca un prodotto affidabile e di lunga durata nel settore elettrico.
5X20 F 12A FUSIBILI