› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 125MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000003
Cod. Produttore 5000003
Cod. EAN 8025241101998

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 125 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: cortocircuiti
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000003

Descrizione del prodotto

Il fusibile 5X20 F 125MA è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questo fusibile offre una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovratensioni. La sua dimensione di 5X20 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è in grado di resistere a condizioni operative avverse, garantendo così una lunga durata. La corrente nominale di 125 mA è perfetta per proteggere apparecchiature sensibili, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni del servizio. Scegliere questo fusibile significa optare per una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile 5X20 F 125MA è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, questo fusibile offre una protezione efficace contro i cortocircuiti e le sovratensioni. La sua dimensione di 5X20 mm lo rende compatibile con una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è in grado di resistere a condizioni operative avverse, garantendo così una lunga durata. La corrente nominale di 125 mA è perfetta per proteggere apparecchiature sensibili, contribuendo a prevenire danni costosi e interruzioni del servizio. Scegliere questo fusibile significa optare per una soluzione sicura e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici.
5X20 F 125MA FUSIBILI