› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 10A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000022
Cod. Produttore 5000022
Cod. EAN 8025241102445

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5X20 mm
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: WX5000022

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000022 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5X20 mm e una corrente nominale di 10A, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, questo fusibile è ideale per impianti domestici e industriali, proteggendo efficacemente i dispositivi e le apparecchiature collegate. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000022 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5X20 mm e una corrente nominale di 10A, questo fusibile è progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, questo fusibile è ideale per impianti domestici e industriali, proteggendo efficacemente i dispositivi e le apparecchiature collegate. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri sistemi elettrici.
5X20 F 10A FUSIBILI