› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 100MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000002
Cod. Produttore 5000002
Cod. EAN 8025241101974

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Serie: WX5000002

Descrizione del prodotto

I fusibili WX5000002 sono progettati per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 100 mA, questi fusibili offrono una soluzione affidabile per la protezione contro le sovracorrenti. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni operative. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per l'uso in una varietà di applicazioni elettriche. Grazie alla loro efficacia, i fusibili WX5000002 sono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili WX5000002 sono progettati per garantire un'elevata protezione nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 100 mA, questi fusibili offrono una soluzione affidabile per la protezione contro le sovracorrenti. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni operative. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per l'uso in una varietà di applicazioni elettriche. Grazie alla loro efficacia, i fusibili WX5000002 sono una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei sistemi elettrici.
5X20 F 100MA FUSIBILI