› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

5X20 F 1.6A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000014
Cod. Produttore 5000014
Cod. EAN 8025241102216

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 1.6 A
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000014

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000014 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 1.6 A, questo fusibile garantisce un funzionamento sicuro e affidabile in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di elettronica. Questo fusibile è un elemento fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000014 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 5x20 mm e una corrente nominale di 1.6 A, questo fusibile garantisce un funzionamento sicuro e affidabile in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di elettronica. Questo fusibile è un elemento fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, proteggendo i dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti.
5X20 F 1.6A FUSIBILI