› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

5052 DIN 30X3.5 BANDELLA 30X3,5 IN

Cod. Rexel CP5019347
Cod. Produttore 5019347
Cod. EAN 4012195680482

Informazioni principali

  • Serie: 5052 DIN
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 30x35 mm
  • Rivestimento: Zincato ≥500 g/m²
  • Norma: DIN EN 62561-2
  • Conforme a: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Uso: Deviazione e messa a terra
  • Quantità consigliata: 60

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: • utilizzabile come deviazione e cavo di messa a terra secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • rivestimento zincato: ≥ 500 g/m² (ca.

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Spessore

3,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

5052 DIN 30X3.5 BANDELLA 30X3,5 IN