Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5019342
Cod. Produttore
5019342
Cod. EAN
4012195694007

Informazioni di prodotto

Bandella acciaio anello 50 kg 25x3mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • utilizzabile come deviazione secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • rivestimento zincato: ≥ 500 g/m² (ca.

larghezza

25 mm

Spessore

3 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

Produttore

5052 DIN 25X3 BANDELLA 25X3 IN ROT