Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5019340
Cod. Produttore
5019340
Cod. EAN
4012195680468

Informazioni di prodotto

Bandella acciaio anello 50 kg 20x2,5mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Secondo DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • Rivestimento zincato: 500 g/m² (circa 70 µm) • Per protezione dai fulmini, impianti di messa a terra e equipotenzializzazione ad anello

larghezza

20 mm

Spessore

2,5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

Produttore

5052 DIN 20X2.5 BANDELLA 20X2,5 IN