Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5304970
Cod. Produttore
5304970
Cod. EAN
4012195416951

Informazioni di prodotto

Morsetto di fissaggio montato con leganti 8-10mm Acciaio zincato a caldo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con 2 fori di collegamento Ø 11 mm • Montato con connettore (intero) 5001 DIN-FT • Conforme agli standard VDE 0185-305 (IEC 62305)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Elemento terminale

tipo di viti di fissaggio

Vite di serraggio

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Altro

Produttore

5009 MORSETTO DI COLLEGAMENTO MONTA