Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781522
Cod. Produttore
BIZ781522

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla striscia da 50 terminali
  • Compatibilità con pinza BIZ 700 058 per un montaggio veloce
  • Materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Connessioni sicure e affidabili che migliorano la sicurezza dell’impianto
  • Materiali resistenti a temperature fino a 105 °C per una lunga durata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda rosso con isolamento senza alogeni, realizzato in materiale di alta qualità per garantire sicurezza e durata. Il prodotto presenta una protezione superficiale specifica che ne assicura l’affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato con tipologia costruttiva robusta, è ideale per connessioni elettriche precise e sicure, offrendo un’ottima resistenza meccanica e termica. L’isolamento è studiato per prevenire dispersioni e garantire la massima sicurezza nell’utilizzo. Questo capicorda è indicato per impieghi professionali nel settore elettrico, dove sono richiesti materiali affidabili e conformi agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Tubetti terminali in striscia da 50 terminali, Ø 1 mm², in rame stagnato, guaina isolante in polipropilene. Temperatura massima di utilizzo: 105 °C. Prodotto pratico: codice di colore NFC 63-023. Articolo compatibile con pinza BIZ 700 058. (x10)

colore

Rosso

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

Capicorda rosso 1-p 0,8 mm² rame stagnato con guaina isolante polipropilene per installazioni elettriche rapide