Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781523
Cod. Produttore
BIZ781523

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai tubetti terminali in striscia da 50 pezzi
  • Compatibilità con pinza BIZ 700 058 per un montaggio rapido
  • Risparmio di tempo con codice colore NFC 63-023 per un’identificazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame stagnato con guaina isolante in polipropilene per una maggiore sicurezza
  • Temperatura massima di utilizzo fino a 105 °C per affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Capicorda nero per cablaggi elettrici, adatto per sezioni da 1,5 mm² con passo da 0,8 mm. Realizzato con materiale isolante senza alogeni, garantisce sicurezza e protezione nella trasmissione del segnale elettrico. La superficie protetta assicura resistenza all'usura e durata nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Design compatto e costruzione robusta per un fissaggio affidabile e stabile dei conduttori. Descrizione del produttore: Tubetti terminali in striscia da 50 terminali, Ø 1,5 mm², in rame stagnato, guaina isolante in polipropilene. Temperatura massima di utilizzo: 105 °C. Prodotto pratico: codice di colore NFC 63-023. Articolo compatibile con pinza BIZ 700 058. (x10)

colore

Nero

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Produttore

Tubetti terminali rame stagnato 1,5 mm² guaina polipropilene striscia 50 pezzi uso elettrico isolamento sicuro