Descrizione del prodotto
50 tasselli a ponte in materiale resistente, progettati per il fissaggio sicuro di tubi protettivi con diametro da 28 a 40 mm. Ideali per applicazioni elettriche, garantiscono stabilità e protezione della superficie. Adatti per un massimo di 1000 tubi, assicurano un montaggio chiuso e affidabile senza inserto. La qualità del materiale assicura durata e resistenza nel tempo, rendendo questi tasselli una soluzione pratica e funzionale per l’installazione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Tassello-fissacavo Ø 28-40 mm PA 6,6, grigio (x 25) per la posa di tubi rigidi e cavi in blocchi di cemento, calcestruzzo e mattoni. Prodotto pratico e rapido: forare con un Ø di 6 mm, piantare e spingere senza bisogno di attrezzi. Suggerimento: posizionare gli articoli con una distanza fra di loro di 1 m orizzontalmente e di 80 cm verticalmente.