Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ310201
Cod. Produttore
BIZ310201
Cod. EAN
3700420310662

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione senza attrezzi
  • Risparmio di tempo grazie al fissaggio rapido
  • Adatto a vari materiali: cemento, calcestruzzo e mattoni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e duratura
  • Supporto stabile per tubi e cavi
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un corretto fissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
50 tasselli a ponte di dimensioni 13/28 mm, ideali per il fissaggio sicuro di tubi protettivi. Realizzati con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Progettati per offrire un fissaggio stabile e affidabile, sono adatti per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace delle tubazioni. Questi tasselli combinano funzionalità e robustezza, assicurando una soluzione pratica per l’installazione di sistemi di tubi protettivi in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Tassello-fissacavo Ø 13-28 mm PA 6,6, grigio (x 50) per la posa di tubi rigidi e cavi in blocchi di cemento, calcestruzzo e mattoni. Prodotto pratico e rapido: forare con un Ø di 6 mm, piantare e spingere senza bisogno di attrezzi. Suggerimento: posizionare gli articoli con una distanza fra di loro di 1 m orizzontalmente e di 80 cm verticalmente.

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

chiuso

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-40 ... -40 °C

adatto per diametro tubo

13 ... 13 mm

Produttore

Tassello fissacavo rapido PA 6,6 grigio Ø13-28 mm per tubi e cavi cemento calcestruzzo mattoni (50 pezzi)