Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMINS1R4PS
Cod. Produttore
INS1R4PS
Cod. EAN
3700575921843
Prodotto Gigamedia.
Categoria: SWITCH PoE

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

05

numero delle porte PoE

04

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

grado di protezione (IP)

IP30

altezza

120 mm

larghezza

50 mm

profondità

100 mm

Produttore

5 porte RJ45 10/100BaseT di cui 4 PoE