Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGF48MT9CST
Cod. Produttore
F48MT9CST

Informazioni di prodotto

  • Fibra: 48 FO
  • Tipo fibra: OS2
  • Protezione: nastro d'acciaio CST
  • Guaina esterna: PE
  • Configurazione: multi loose tube
  • Fibre per tubo: 12
  • Applicazione: interramento diretto
  • Serie: GGF48MT9CST
Descrizione del produttore: 48 fibre, cavo multi loose tube (12 fibre per tubo, 250 μm di fibra) con protezione in nastro d'acciaio ondulato (CST), guaina esterna in PE. Grazie al suo rinforzo CST, può essere interrato direttamente ed è particolarmente adatto per ambienti difficili.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

125 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

48

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura ritorto

numero di fibre per ogni filo

48

armatura

Ripartizione

terreno

diametro esterno circa

11,5 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

230 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

12 KILONEWTON

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

48FO (12FX4) MLT OS2 CST PE ARM.