Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33108800
Cod. Produttore
33108800
Cod. EAN
8012952178906

Informazioni di prodotto

3486 LED 50W CLD ANTRACITE 350MA
Mini Giovi sinistro è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato specificamente per attraversamenti pedonali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. La finitura è in vernice poliestere antracite resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro resistente agli shock termici e meccanici. Dotato di un connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi, questo apparecchio funziona a tensione alternata (AC) con una potenza di 50 W e un flusso luminoso di 8543 lumen, garantendo un’illuminazione asimmetrica uniforme a 4000 K e un’efficienza luminosa di 171 lm/W. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1, ha grado di protezione IP66, resistenza meccanica IK09 e una garanzia post-vendita di 5 anni. Ideale per installazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm, è progettato per garantire sicurezza visiva con flicker molto contenuto. Descrizione del produttore: Mini Giovi sinistro (SX)-attraversamenti pedonali

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

171 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

LED 50W 8543lm 4000K illuminazione stradale attraversamenti pedonali antracite