Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33108700
Cod. Produttore
33108700
Cod. EAN
8012952178883

Informazioni di prodotto

3486 LED 33W CLD ANTRACITE 350MA
Mini Giovi rappresenta la più recente generazione di lampade stradali a LED progettate per integrarsi con le nuove sorgenti luminose e i sistemi avanzati di controllo e gestione dell’illuminazione. Il corpo in alluminio pressofuso è caratterizzato da un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate, studiato per garantire un’efficace dissipazione del calore e un funzionamento ottimale dei LED. La finitura in polvere di colore antracite assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. La lampada è dotata di ottiche in PMMA ad alte prestazioni, diffusore in vetro temperato extra-chiaro resistente agli urti e agli shock termici, e un sistema di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Progettata per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, offre un’illuminazione asimmetrica con un flusso luminoso di 5696 lumen a 4000 K e un’efficienza luminosa di 173 lm/W, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La robustezza è certificata da un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK09, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. La durata del LED è stimata in 100.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10. Questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente e duratura per l’illuminazione urbana e dei passaggi pedonali. Descrizione del produttore: Mini Giovi sinistro (SX)-attraversamenti pedonali

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

173 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED stradale 33W antracite per passaggi pedonali