Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33107139
Cod. Produttore
33107139
Cod. EAN
8012952181494

Informazioni di prodotto

3482 LED 68W CLD ANTRACITE 3000K
Mini Giovi è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per integrare le nuove sorgenti luminose e i sistemi di controllo e gestione più avanzati. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una superficie esposta al vento ridotta, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, che garantisce elevate prestazioni e lunga durata delle LED. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a urti termici e meccanici. La connessione al palo è anch'essa in alluminio pressofuso, adatta per diametri da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, colore antracite. L'apparecchio è dotato di connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La sorgente luminosa LED ha una potenza di 68 W, con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 8677 lumen, garantendo un'efficienza luminosa di 128 lm/W. Il prodotto ha un grado di protezione IP66 e un indice di resistenza agli urti IK09, adatto a temperature ambiente da -30 °C a +50 °C. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr. L'apparecchio è conforme alle normative ENEC+, CE, ENEC e ZHAGA D4i ed è certificato per resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31 livello 3.0G, livello 2 per applicazioni su ponti e cavalcavia. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

68 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 68W 3000K antracite per illuminazione stradale