Descrizione del prodotto
Mini Giovi è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza l'esposizione al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere la temperatura ideale di funzionamento dei LED. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 75 W con una temperatura di colore di 3000 K e un'efficienza luminosa di 143 lm/W, offrendo un flusso luminoso di 10.704 lumen. Il dispositivo è dotato di protezione contro le sovratensioni, con classe di isolamento II e grado di protezione IP66, garantendo resistenza agli urti meccanici (IK09) e funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a +50 °C. La finitura è in vernice poliestere colore antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di fissaggio consente l'installazione su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. L'apparecchio integra funzioni di controllo CLD PROG e presenta un flicker molto limitato per una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. La durata prevista del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - stradale ME