Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33106139
Cod. Produttore
33106139
Cod. EAN
8012952174847

Informazioni di prodotto

3481 LED 68W CLD 7021 3000K
Mini Giovi è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme con una potenza di 68 W e una temperatura colore di 3000 K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso di alta qualità, con un design a profilo basso che riduce l'esposizione al vento e integra alette di raffreddamento per ottimizzare la dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata delle sorgenti luminose LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni garantisce una distribuzione semi-intensiva e confortevole della luce. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni, classe di isolamento II, e offre un'efficienza luminosa di 131 lm/W con un flusso luminoso di circa 8933 lumen. La finitura in vernice poliestere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. Il dispositivo è adatto per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 lo rende adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il Mini Giovi è certificato secondo le normative ENEC+, CE e ZHAGA D4i, garantendo sicurezza fotobiologica e conformità agli standard di qualità e sicurezza. La durata delle LED è stimata in 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 e basso flicker, assicurando una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

68 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

LED Stradale 68W 3000K Mini Giovi Antracite IP66