Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33106039
Cod. Produttore
33106039
Cod. EAN
8012952174823

Informazioni di prodotto

3481 LED 34W CLD ANT. 3000K
Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - stradale ME

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

34 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C