Descrizione del prodotto
Mini Giovi è una luminaria LED di ultima generazione progettata per l'illuminazione stradale e grandi aree, caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso con basso profilo che riduce la resistenza al vento. Dotata di alette di raffreddamento integrate per una migliore dissipazione del calore, assicura un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. Offre una potenza di 68W con una temperatura colore di 3000K e un'efficienza luminosa di 129 lm/W, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore in vetro temperato extra chiaro è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA è ad alte prestazioni e resistente ai raggi UV. La luminaria è adatta per montaggio su colonne con diametro da 46 a 76 mm, orientabile per diverse applicazioni. Il ciclo di verniciatura in polvere con finitura antracite assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Classe di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09 ne garantiscono affidabilità in ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme, da -30°C a +50°C. Dispone di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con reset automatico e protezione contro sovratensioni secondo norma EN 61547. Classe di isolamento II e certificazioni ENEC+, CE, ZHAGA D4i. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree