Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33105500
Cod. Produttore
33105500
Cod. EAN
8012952178807

Informazioni di prodotto

3480 LED 50W CLD ANTRACITE 530MA
Mini Giovi è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per grandi aree con sorgenti luminose ad alta efficienza. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore e un funzionamento efficiente dei LED. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore antracite. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. L'apparecchio offre una potenza di 50 W con un flusso luminoso di 7592 lumen, una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 152 lm/W. È dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09. La distribuzione luminosa è medio/comfort con CRI 70 e flicker molto contenuto per una migliore sicurezza visiva. È adatto per installazioni su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento e monta a rialzo/attacco. La durata stimata del LED è di 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

50 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

LED Stradale 50W 4000K Antracite per Grandi Aree