Descrizione del prodotto
Mini Giovi rappresenta l'ultima generazione di luminaria LED per illuminazione stradale, progettata per nuove sorgenti luminose e sistemi di gestione avanzati. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con profilo basso per minimizzare la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un funzionamento ottimale dei LED. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore in vetro extrachiaro temperato offre elevata resistenza agli urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 34 W con flusso luminoso di 4424 lumen e temperatura colore di 3000 K, assicurando un'illuminazione uniforme e a basso flicker per maggiore sicurezza visiva. La luminaria è adatta per montaggio su colonne da 46 a 76 mm di diametro, con orientamento regolabile e grado di protezione IP66 e IK09. Il ciclo di verniciatura in polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con colore antracite. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni secondo norma EN 61547. La durata stimata del flusso luminoso è di 100000 ore con mantenimento L90B10. Classe di isolamento II e certificazioni ENEC+, CE, ZHAGA D4i. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree