Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33105239
Cod. Produttore
33105239
Cod. EAN
8012952181470

Informazioni di prodotto

3480 LED 102W CLD ANTRACITE 3000K
Mini Giovi è una luminaria LED di ultima generazione progettata per l’illuminazione stradale e di grandi aree. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce una resistenza minima al vento, grazie anche alle alette di raffreddamento integrate che assicurano un’efficace dissipazione del calore, ottimizzando il funzionamento e la durata dei LED. La sorgente luminosa LED da 102 W offre un flusso luminoso di 13.282 lumen con una temperatura colore di 3000 K, ideale per creare un’illuminazione uniforme e confortevole con un indice di resa cromatica CRI 70. La luminaria è dotata di protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547, classe di isolamento II, e presenta un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, rendendola adatta a condizioni ambientali difficili con temperature operative da -30 °C a +50 °C. Il design compatto e il fissaggio regolabile per pali da 46 a 76 mm di diametro permettono un’installazione versatile e sicura. Il colore antracite con finitura a polvere poliesterica garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, mentre l’elevata efficienza luminosa di 130 lm/W e il basso flicker assicurano sicurezza visiva e risparmio energetico. La luminaria è inoltre dotata di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. La durata stimata del flusso luminoso è di 100.000 ore con mantenimento L90 B10, garantendo prestazioni costanti nel tempo. Questa descrizione integra le caratteristiche tecniche e i materiali del prodotto, enfatizzando i vantaggi funzionali e qualitativi per un utilizzo professionale nell’illuminazione elettrica esterna. Descrizione del produttore: Mini Giovi - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

102 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED 102W 3000K Antracite per Illuminazione Stradale