Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33104600
Cod. Produttore
33104600
Cod. EAN
8012952178760

Informazioni di prodotto

3479 LED 76W CLD ANT. 530MA
Mini Giovi T4 rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione stradale a LED, progettati per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in grandi aree. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design a basso profilo che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore e garantire un funzionamento duraturo dei LED. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicurano una distribuzione asimmetrica della luce con un elevato flusso luminoso di 12456 lumen a 4000 K e un'efficienza luminosa di 164 lm/W. La luminaria è resistente agli urti (IK09) e ha grado di protezione IP66, adatta ad ambienti esterni con temperature da -30 °C a 50 °C. Il colore antracite con verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La classe di isolamento è II, con alimentazione a tensione AC da 220 a 240 V e corrente nominale di 530 mA. La struttura è progettata per montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, orientabile per diverse applicazioni. La durata del LED è garantita fino a 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10 e l'apparecchio è conforme alle norme EN60598-1 con marcature ENEC+, CE e ZHAGA D4i. Descrizione del produttore: Mini Giovi T4 - grandi aree

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

76 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Mini Giovi T4 LED 76W 12456lm IP66 esterni pali 46-76mm