Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33100139
Cod. Produttore
33100139
Cod. EAN
8012952181395

Informazioni di prodotto

3475 LED 67W CLD ANTRACITE 3000K
Mini Giovi W1 è una luminaria LED di ultima generazione progettata per l'illuminazione stradale. Il suo corpo in alluminio pressofuso, con un profilo basso che riduce la resistenza al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. La lente ottica in PMMA ad alte prestazioni resiste alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro extraclaro temprato assicura resistenza agli urti termici e meccanici. La luminaria è adatta per montaggi su colonne con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento per diverse applicazioni. Offre un flusso luminoso di 9764 lumen con temperatura colore di 3000 K e un’efficienza luminosa di 146 lm/W. La protezione contro sovratensioni è conforme alla norma EN 61547, mentre la classe di isolamento è II e il grado di protezione IP66 con resistenza agli urti IK09. La finitura in polvere di colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV. La luminaria integra connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con certificazioni ENEC+, CE e ZHAGA D4i. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Luminaria LED stradale Mini Giovi W1 67W 3000K antracite