Descrizione del prodotto
Mini Giovi W1 è una lampada stradale LED di ultima generazione, progettata per ospitare nuove sorgenti luminose e sistemi avanzati di controllo e gestione dell'illuminazione. Il corpo in alluminio pressofuso, di colore antracite, presenta un profilo compatto con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire un funzionamento efficiente e una lunga durata delle LED. Il diffusore è realizzato in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. La lampada è progettata per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione per diverse applicazioni. Offre un flusso luminoso di 8118 lumen con una potenza di 50W e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta ad ambienti esterni con temperature da -30 °C a +50 °C. Include protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e un sistema di controllo temperatura con riarmo automatico. Il prodotto è certificato secondo gli standard ENEC+, CE e ZHAGA D4i e ha una classe energetica C. La finitura è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Giovi W1 - stradale