Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33100239
Cod. Produttore
33100239
Cod. EAN
8012952181401

Informazioni di prodotto

3475 LED 100W CLD ANTRACITE 3000K
Mini Giovi W1 è una moderna lampada stradale LED progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in ambienti urbani ed esterni. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una finitura antracite resistente alla corrosione e ai raggi UV, dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire una lunga durata del LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa ampia e omogenea. La lampada funziona con alimentazione AC a 220-240 V, assorbe 100 W e offre un flusso luminoso di 14645 lumen con una temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. È dotata di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e garantisce un'efficienza luminosa di 146 lm/W con basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 la rende adatta a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. Il montaggio è versatile, con attacco per pali da 46 a 76 mm di diametro, regolabile in inclinazione. Il prodotto è certificato ENEC+, CE e ZHAGA D4i, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Questa lampada rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per l’illuminazione pubblica, combinando materiali di alta qualità, tecnologia LED all’avanguardia e caratteristiche tecniche che assicurano performance elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Mini Giovi W1 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

293 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 100W antracite 3000K IP66