Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33082039
Cod. Produttore
33082039
Cod. EAN
8012952155518

Informazioni di prodotto

3395 LED 136W CLD ANT 3000K
La lampada stradale DS33082039 della serie Sella 2 è una soluzione di illuminazione professionale per grandi aree, progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere le prestazioni ottimali dei LED. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, nel colore antracite (RAL 7021). L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad alta purezza (99,99%) tramite un processo a vuoto (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La lampada monta una sorgente luminosa LED da 136 W con temperatura colore di 3000 K, garantendo un flusso luminoso di circa 15.696 lumen e un’efficienza luminosa di 131 lm/W, con CRI 70. La distribuzione luminosa è asimmetrica, ideale per l’illuminazione urbana e stradale, con un indice di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Il dispositivo è dotato di protezioni secondo le normative EN 60598-1 e EN 61547 per sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi, oltre a un sistema di controllo della temperatura con rearme automatico per garantire affidabilità e sicurezza. È adatta per montaggio su colonne con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20°. Il design aerodinamico riduce l’esposizione al vento, migliorando la stabilità meccanica, certificata anche per vibrazioni secondo ANSI C136.31, livello 3. La lampada è caratterizzata da un basso flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, con manutenzione del flusso luminoso garantita fino a 100.000 ore (L80, B10). Questa soluzione è ideale per applicazioni di illuminazione pubblica e urbana che richiedono efficienza, durata e prestazioni elevate, con un design made in Italy che coniuga innovazione tecnologica e qualità costruttiva. Descrizione del produttore: Sella 2 - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 136W 3000K per grandi aree urbane