Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33086439, modello 3392 Sella 2 Asimmetrico 45°, rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione pubblica e urbana, progettata per garantire elevata efficienza energetica e riduzione dei costi di gestione. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il funzionamento ottimale dei LED. L'ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite processo sottovuoto (PVD), garantendo una tenuta illuminotecnica perfetta nel tempo. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti.
La sorgente luminosa è a LED con potenza assorbita di 120 W, temperatura colore di 3000 K e un elevato flusso luminoso di 17.777 lumen con un’efficienza luminosa di 148 lm/W. Il dispositivo presenta un CRI di 70 e un grado di asimmetria di 45°, con flicker molto ridotto per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva. La durata del LED è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10.
L’installazione è versatile, con attacco palo in alluminio pressofuso adatto a diametri da 42 a 76 mm, orientabile fino a 20°. La lampada è certificata con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatta a temperature ambientali da -30 °C a +50 °C. È dotata di dispositivi di protezione contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi conformi alle norme EN 60598-1 e EN 61547, oltre a un sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico.
La finitura è in vernice a polvere poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con colori disponibili Grey (RAL 9006) e Antracite (RAL 7021), e verniciatura speciale su richiesta per ambienti marini. L’apparecchio è progettato per un utilizzo professionale, garantendo affidabilità, flessibilità e prestazioni elevate nel tempo, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 2 - asimmetrico 45