› Illuminazione

Apparecchio illuminazione stradale LED 154W antracite 3000K IP66

Cod. Rexel DS33081039
Cod. Produttore 33081039
Cod. EAN 8012952155310

Informazioni principali

  • Serie: Sella 2 - STWB
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 154 W
  • Flusso luminoso: 21865 lm
  • Indice Resa Cromatica: CRI 70
  • Classe di protezione: IP66, IK09
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Garanzia: 5 anni

Descrizione del prodotto

Il prodotto DS33081039 è un apparecchio di illuminazione stradale LED della serie Sella 2, progettato per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata con manutenzione ridotta. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico e dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il corretto funzionamento dei LED. La finitura è di colore antracite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. L'ottica è in alluminio con rivestimento PVD in argento puro al 99,99%, mentre il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo un'elevata efficienza luminosa e una lunga durata (100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10). L'apparecchio funziona con tensione AC 220-240 V e assorbe 154 W, emettendo una luce calda a 3000 K con un flusso luminoso di 21.865 lumen e un indice di resa cromatica (CRI) di 70. Presenta un fattore di potenza superiore a 0,92 e protezioni contro le sovratensioni conformi alle normative EN 61547. Il grado di protezione è IP66 e la resistenza agli urti è IK09, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C. La connessione al palo, in alluminio pressofuso, è regolabile per diametri da 42 a 76 mm con possibilità di inclinazione da 0° a 20°, sia per montaggio laterale che superiore. L'apparecchio è dotato di funzioni integrate per il controllo della temperatura e protezione automatica, con connettore impermeabile per un'installazione rapida senza necessità di aprire il corpo. Su richiesta è possibile aggiungere protezione fino a 10 kV e sistemi di rilevazione. Questa soluzione di illuminazione pubblica combina design italiano, tecnologia LED avanzata e materiali di alta qualità per offrire un prodotto affidabile, efficiente e adatto a diverse applicazioni urbane e smart city. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

154 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Apparecchio illuminazione stradale LED 154W antracite 3000K IP66