› Illuminazione

Lampada stradale LED 154W 3000K grigio IP66 urbana

Cod. Rexel DS33081339
Cod. Produttore 33081339
Cod. EAN 8012952155303

Informazioni principali

  • Serie: Sella 2 - STWB
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 154 W
  • Flusso luminoso: 21865 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione IP: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Temperatura colore: 3000 K

Descrizione del prodotto

La lampada stradale DS33081339 è un apparecchio di illuminazione LED da 154W con temperatura colore di 3000K, progettato per garantire alta efficienza energetica e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento stabile dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) mediante processo sottovuoto (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. L’apparecchio è dotato di protezioni conformi alle normative EN 60598-1 e EN 61547 contro sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi, e di un sistema di controllo della temperatura con riduzione automatica della corrente in caso di aumento anomalo. La potenza assorbita è di 154W con un’efficienza luminosa di 142 lm/W e un flusso luminoso di 21865 lumen, garantendo luce uniforme e sicurezza visiva grazie al basso flicker. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66, con un intervallo di temperatura ambiente da -30°C a +50°C. Il design aerodinamico riduce la superficie esposta al vento, mentre l’attacco palo in alluminio è orientabile e adatto a diametri da 42 a 76 mm. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, garantendo lunga durata anche in ambienti esterni. L’apparecchio è ideale per l’illuminazione urbana e stradale, offrendo prestazioni elevate, affidabilità e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Sella 2 - STWB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

154 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

142 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Lampada stradale LED 154W 3000K grigio IP66 urbana