Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33080039
Cod. Produttore
33080039
Cod. EAN
8012952155334

Informazioni di prodotto

3390 LED 154W CLD ANT 3000K
La lampada stradale DS33080039 è un apparecchio di illuminazione a LED da 154W con temperatura colore di 3000K, progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata operativa. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, assicurando così prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. L'ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza (99,99%) tramite processo sottovuoto (PVD), mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. Il sistema di controllo integrato regola automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo della temperatura e protegge il modulo LED da sovratensioni elettrostatiche e fenomeni impulsivi secondo le normative EN 60598-1 e EN 61547. La lampada è adatta per montaggio a palo con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento fino a 20 gradi. Offre un flusso luminoso di 22.204 lumen con un'efficienza luminosa di 144 lm/W, un CRI di 70 e un livello di flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. La resistenza meccanica è elevata (IK09), con grado di protezione IP66, e la temperatura di esercizio varia da -30 °C a +50 °C. La finitura è in colore antracite, con verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. Questo prodotto rappresenta una soluzione professionale, flessibile e tecnologicamente avanzata per l'illuminazione urbana e delle smart city, garantendo efficienza, sicurezza e sostenibilità. Descrizione del produttore: Sella 2 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

803 mm

altezza/profondità

198 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

154 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 154W 3000K per illuminazione urbana