Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3405533028
Cod. Produttore
3405533028
Cod. EAN
8012952193664

Informazioni di prodotto

3383 LED 44W CLD RAL7021 MV 3000K
La lampada stradale DS3405533028, modello 3383 Como 1 bi-simmetrico MIDNIGHT, rappresenta una soluzione di illuminazione urbana a LED ad alta efficienza e qualità luminosa. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite (RAL 7021), è progettata per garantire un'elevata resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano una distribuzione luminosa uniforme e controllata, riducendo l'abbagliamento. La sorgente LED da 44 W eroga un flusso luminoso di 6160 lumen con temperatura colore di 3000 K e indice di resa cromatica CRI 70, garantendo un'illuminazione calda e naturale. Il sistema integra un dispositivo di dimmerazione "mezzanotte virtuale" per ottimizzare il risparmio energetico con quattro step di potenza programmabili. La lampada è dotata di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, e protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547. Adatta a pali con diametro da 60 a 76 mm, è ideale per l'illuminazione pubblica, con un design moderno e funzionale che favorisce la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni. La durata della sorgente LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10, assicurando affidabilità e lunga vita utile. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +40°C, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Como 1 - rotosimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

44 W

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 44W 3000K antracite per esterni