Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34021139
Cod. Produttore
34021139
Cod. EAN
8012952156225

Informazioni di prodotto

3376 LED 60W CLD RAL7021. 3000K
Il Mini Stelvio è un apparecchio di illuminazione stradale ad alte prestazioni, progettato per grandi aree urbane. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal design aerodinamico, presenta alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore e il funzionamento efficiente dei LED. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti, mentre l'ottica asimmetrica in PMMA ad alto rendimento assicura una distribuzione luminosa precisa e uniforme. La lampada LED da 60W emette una luce calda a 3000K con un flusso luminoso di 8316 lumen e un'efficienza luminosa di 139 lm/W, garantendo un'illuminazione di qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Il fissaggio al palo è regolabile e adatto a diametri da 60 a 63 mm. La finitura in vernice poliestere antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è classificato IP66 e IK09, garantendo alta protezione contro polvere, acqua e urti, ed è conforme alle normative CE ed ENEC. La durata dei LED è stimata in 80.000 ore con un mantenimento del flusso luminoso L80 B20, assicurando lunga durata e affidabilità. Il sistema di controllo integrato permette il monitoraggio dei parametri di funzionamento e la gestione remota tramite sistemi power line carrier o wireless. Questa soluzione rappresenta un equilibrio ideale tra efficienza energetica, robustezza e qualità della luce per l’illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 60W 3000K grandi aree urbane