Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio rappresenta una soluzione di illuminazione stradale ad alte prestazioni, progettata per grandi aree urbane. Questo apparecchio è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per garantire un funzionamento ottimale dei LED. La fonte luminosa LED da 36W offre un flusso luminoso di 5456 lumen con temperatura colore di 3000K e un’efficienza luminosa di 152 lm/W, assicurando una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato resistente agli shock termici e agli urti, mentre l’ottica asimmetrica permette una distribuzione luminosa ottimale per l’illuminazione urbana. Il prodotto è dotato di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, e un sistema di controllo che regola automaticamente la corrente in caso di aumento anomalo della temperatura, garantendo una lunga durata e affidabilità. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili. La finitura in vernice poliestere antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il Mini Stelvio è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con etichetta energetica di classe C. Disponibile per montaggio su pali con diametro da 60 a 63 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - grandi aree