Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio 3375 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED da 60W, progettato per garantire alte prestazioni e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico e una finitura in colore antracite (RAL 7021), che minimizza l'esposizione al vento e assicura una resistenza ottimale alla corrosione e ai raggi UV grazie al ciclo di verniciatura a polvere. Il sistema di dissipazione termica integrato mantiene le LED a temperature ottimali, garantendo un'efficienza luminosa elevata di 148 lm/W e una durata di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici (IK09), mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa uniforme e un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di una valvola anticondensa e di un controllo automatico della temperatura, con protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. Il grado di protezione IP66 lo rende adatto ad ambienti esterni anche severi, con temperature operative da -30 °C a +40 °C. Il Mini Stelvio è predisposto per il montaggio su pali di diametro 46-76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 15° per applicazioni laterali e da 0° a 10° per montaggio superiore. Il sistema di gestione integrato consente il monitoraggio remoto dei parametri di funzionamento e la regolazione del flusso luminoso, supportando tecnologie di controllo via linea di alimentazione o Wi-Fi. Conforme alle normative CE, ENEC e alla classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, rappresenta una soluzione moderna e affidabile per l’illuminazione pubblica stradale. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - stradale