Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34020039
Cod. Produttore
34020039
Cod. EAN
8012952156201

Informazioni di prodotto

3375 LED 36W CLD RAL7021. 3000K
La Mini Stelvio 3375 rappresenta l'ultima generazione di luminaria per l'illuminazione pubblica stradale, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile grazie alla tecnologia LED da 36W con temperatura colore di 3000K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore e una lunga durata del LED. Il diffusore è in vetro extraclaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. La luminaria è dotata di grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatta a temperature ambientali da -30°C a +40°C. Include un sistema di controllo della temperatura con rearme automatico e una valvola anticondensa, oltre a un connettore stanco per un'installazione rapida. La Mini Stelvio garantisce un flusso luminoso di 5389 lumen con un'efficienza luminosa di 146 lm/W e un flicker ridotto per una maggiore sicurezza visiva. È predisposta per montaggio su colonne con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento e regolazione dell'inclinazione. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore antracite RAL 7021. Conforme alle norme CE, ENEC e EN60598-1, con certificazione contro vibrazioni secondo ANSI C136.31, è un prodotto affidabile e durevole, ideale per l'illuminazione urbana e stradale. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

37 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio 3375 LED 36W 3000K Stradale RAL7021