Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio HP è un apparecchio di illuminazione stradale a LED di ultima generazione, progettato per rispondere alle esigenze dell'illuminazione urbana moderna. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico, è dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore e un funzionamento efficiente e duraturo dei LED. La finitura in polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni. Il sistema integra una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura con riarmo, oltre a una protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il Mini Stelvio HP offre un flusso luminoso di 13.670 lumen con una temperatura colore di 3000 K, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +40 °C. L'installazione è versatile, con attacco regolabile per pali da 46 a 76 mm di diametro e inclinazioni adattabili. Questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazioni CE ed ENEC, con un'etichetta energetica di classe C e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - high performance - stradale