Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34026239
Cod. Produttore
34026239
Cod. EAN
8012952156966

Informazioni di prodotto

3374 LED 205W CLD RAL7021. 3000K
La lampada stradale Stelvio - HP è una soluzione di illuminazione urbana di ultima generazione, progettata per grandi aree con un design lineare e funzionale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire la dissipazione ottimale del calore e un funzionamento efficiente e duraturo dei LED. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica asimmetrica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa uniforme e mirata. La lampada è di colore antracite (RAL 7021) con finitura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini. Il sistema LED integrato ha una potenza di 205W con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 24.701 lumen, garantendo un’efficienza luminosa di 120 lm/W. È dotata di tecnologia low flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, con una durata di vita stimata di 80.000 ore (L80 B20). La lampada ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, e può operare in ambienti con temperature da -30°C a +40°C. È predisposta per montaggio su pali con diametro da 60 a 63 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione da 0° a 15° per montaggio laterale e da 0° a 10° per montaggio superiore. L’apparecchio integra dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con reset, e un sistema di gestione che consente il monitoraggio remoto dei parametri di funzionamento e diagnostica. La lampada è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - grandi aree

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

205 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 205W 3000K grandi aree antracite