Descrizione del prodotto
La lampada stradale Stelvio HP è un apparecchio di illuminazione progettato per l'illuminazione urbana e stradale, caratterizzato da un design semplice e lineare con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021). Dotata di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, e diffusore in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, garantisce un'illuminazione efficiente e durevole. Il sistema di dissipazione del calore con alette integrate assicura il funzionamento ottimale dei LED con una potenza di 205 W e un flusso luminoso di 25.536 lumen a 3000 K, con un'efficienza luminosa di 125 lm/W. L'apparecchio è protetto da grado IP66 e resiste a urti meccanici IK09, con un sistema di controllo della temperatura e valvola anticondensa per una lunga durata nel tempo. È adatto a montaggi con attacco palo da 60 a 63 mm, con possibilità di inclinazione regolabile. La lampada è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. È dotata di un sistema di gestione e diagnostica avanzato per monitorare il funzionamento, con funzioni CLD integrate e possibilità di dimmerazione e controllo remoto. La temperatura di esercizio varia da -30 a +40 °C, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - stradale