Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34025039
Cod. Produttore
34025039
Cod. EAN
8012952156355

Informazioni di prodotto

3370 LED 127W CLD RAL7021. 3000K
La lampada stradale Stelvio - HP è una soluzione di illuminazione urbana all'avanguardia, progettata con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, caratterizzato da un profilo aerodinamico che riduce al minimo la resistenza al vento. Dotata di alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottima dissipazione del calore per garantire il funzionamento ottimale e la lunga durata dei LED. L'apparecchio monta una sorgente luminosa LED da 127 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 15.710 lumen, offrendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 ne assicurano l'affidabilità in ambienti esterni anche con condizioni climatiche difficili, con un range di temperatura di esercizio da -30 °C a 40 °C. L'installazione prevede un attacco palo regolabile per diametri da 60 a 63 mm, con possibilità di inclinazione per diverse applicazioni. L'apparecchio è inoltre dotato di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e controllo automatico della temperatura con ripristino. La finitura con verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. La lampada è conforme alle normative EN60598-1 e marchiata CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazione energetica classe C. La durata del flusso luminoso è garantita per 80.000 ore con mantenimento L80 B20. Disponibile con funzioni integrate di controllo CLD PROG e possibilità di protezione fino a 10 kV su richiesta, la lampada Stelvio - HP rappresenta una scelta affidabile e performante per l'illuminazione stradale e urbana. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

127 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 127W 3000K Stelvio alta efficienza urbana