Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33056039
Cod. Produttore
33056039
Cod. EAN
8012952168006

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: CLD
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 52 W
  • Flusso luminoso: 5270 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica (CRI): 70
  • Protezione: IP66, IK09
  • Serie: Iseo 1 - roto-simmetrico
La lampada stradale DS33056039, modello 3360 Iseo 1 roto-simmetrico, rappresenta una soluzione di illuminazione urbana a LED ad alta efficienza energetica e qualità luminosa superiore. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite (RAL 7021), è progettata per garantire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici (IP66) e agli urti (IK09), adatta a temperature ambientali da -30 a 40 °C. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura la massima robustezza e resistenza agli shock termici e meccanici. L’illuminazione è fornita da una sorgente LED da 52 W con una temperatura colore di 3000 K, che garantisce una luce calda e confortevole, con un flusso luminoso di 5270 lumen e un'efficienza luminosa di 101 lm/W. Il sistema ottico rotosimmetrico a 360° è studiato per minimizzare l'abbagliamento, migliorando la sicurezza visiva grazie a un flicker molto basso. Il dissipatore termico ottimizzato assicura la lunga durata dei LED, stimata fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Questa lampada è dotata di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, controllo integrato CLD PROG e un connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura del corpo. Il fissaggio è compatibile con pali dal diametro di 60 a 76 mm. La finitura con verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini. L’insieme di caratteristiche tecniche e materiali rende questo apparecchio ideale per l’illuminazione pubblica efficiente, sicura e duratura, perfettamente integrabile nei sistemi di smart city. Descrizione del produttore: Iseo 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

460 mm

altezza/profondità

656 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

101 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 52W 3000K rotosimmetrica RAL7021 esterni