Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3305403028
Cod. Produttore
3305403028
Cod. EAN
8012952181340

Informazioni di prodotto

Lampada LED efficiente per illuminazione pubblica, progettata per facilitare l’installazione e ottimizzare i consumi energetici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 25W
  • Illuminazione uniforme e duratura
  • Minore manutenzione nel tempo
Descrizione del produttore: Garda 4 - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C