Descrizione del prodotto
Il corpo illuminante DS33051030 è una lampada da esterno progettata per l’illuminazione pubblica urbana con tecnologia LED ad alta efficienza. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura verniciata in colore antracite (RAL 7021), presenta un design moderno e funzionale con una superficie d’esposizione al vento ridotta per garantire stabilità. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il sistema di dissipazione termica è ottimizzato per mantenere le LED a temperature ideali, assicurando elevata resa luminosa e lunga durata (oltre 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso). Il dispositivo è dotato di protezione contro le sovratensioni, regolazione integrata con funzione “minuit virtuel” per la riduzione programmabile del flusso luminoso e garantisce un’efficienza luminosa di 147 lm/W con una potenza assorbita di 24 W. La temperatura colore è di 4000 K, con possibilità di versioni a luce più calda. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni anche con condizioni climatiche estreme (-40 °C fino a +50 °C). La lampada si monta su pali con diametro da 60 a 76 mm ed è ideale per l’illuminazione efficiente e di qualità di aree urbane, con un design elegante e funzionale che migliora la sicurezza visiva grazie alla luce uniforme a flicker molto limitato. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico