Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051830
Cod. Produttore
33051830
Cod. EAN
8012952194111

Informazioni di prodotto

3350 LED 15W CLD RAL7021 MV
La lampada da esterno 3350 Garda 1 HE bi-simmetrica è una soluzione di illuminazione urbana a LED ad alta efficienza e ottima qualità della luce, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e rispettosa dell'ambiente. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021), presenta un design studiato per minimizzare l'esposizione al vento e garantire una lunga durata. L'ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, insieme al diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, assicura una luce uniforme con un indice di resa cromatica CRI 70 e una temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 15 W con un'efficienza luminosa di 153 lm/W. La lampada integra un sistema di regolazione dimmerabile su 4 step basato sul calcolo della mezzanotte virtuale, che consente un risparmio energetico programmabile senza modifiche all'impianto. È dotata di protezioni contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 la rende adatta a condizioni ambientali esterne estreme, con temperature operative da -40 a 50 °C. L'installazione è compatibile con pali di diametro da 60 a 76 mm. Garantisce una durata luminosa di 100000 ore (L90, B10) e una classe di isolamento II, con certificazioni CE ed ENEC e un'etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED esterno 15W 4000K IP66 IK09 pali 60-76mm